• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základná súprava akumulátorov, Typ: 9260431701

Č. pol.: 073832 9260431701
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 9260431701
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
vhodné pre prístroje Fein 12V
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073832 9260431701
EAN/GTIN 4014586891170
Číslo výrobcu 92604317010
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. 100 % kompatibilita so všetkými 12 V akumulátorovými nástrojmi FEIN, ako aj 18 V akumulátorovými nástrojmi s rozhraním MultiVolt.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchlonabíjačky.
2× lítiovo-iónový akumulátor 12V/3,0 Ah, rýchlonabíjačka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka