Li-Ion systém M4B2/M12B2 MB12

Č. pol.: 073814 MB12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
548 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M12B2
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
vhodné pre 12V Milwaukee
Hmotnosť na batériu 217 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073814 MB12
EAN/GTIN 4002395377251
Číslo výrobcu 4932430064

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumulátorová technológia.
  • Vhodné pre všetkých profesionálnych používateľov.
  • Akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia LED kedykoľvek stlačením tlačidla poskytne informácie o aktuálnom stave nabitia akumulátora.
  • Bezproblémové používanie až do - 20 °C.

Poznámka:

Pri používaní prístrojov Milwaukee M18, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami, sa odporúča používať akumulátor MB18-CR.