{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | REDLITHIUM™ | |
| Denominación del fabricante | M12B2 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Incluye cargador | no | |
| Tipo de producto | Batería | |
| geeignet für | 12V Milwaukee | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ud. | |
| Akkuart | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 217 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 073814 MB12 | |
| EAN / GTIN | 4002395377251 | |
| Número del fabricante | 4932430064 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |