{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | M12B2 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Primerne za | 12V Milwaukee | |
| Masa posameznega akumulatorja | 217 g | |
| Vrsta izdelka | Akumulator |
| Številka izdelka | 073814 MB12 | |
| EAN/GTIN | 4002395377251 | |
| Številka proizvajalca | 4932430064 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |