Li-Ion systém M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Typ akumulátora: MB4

Č. pol.: 073814 MB4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M4B2
Balenie Kartón
Vrátane nabíjačky nie
Anzahl enthaltener Akkus 1 kus
Druh produktu akumulátor
Vhodné pre 4V Milwaukee
Hmotnosť 0,1 kg
Akkuart lítium-ión (Li-ion)
Akkuspannung 4 V
Akkukapazität 2 Ah
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073814 MB4
EAN/GTIN 4002395377596
Číslo výrobcu 4932430098
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Akumulátor je súčasťou balenia: 1 × M4 B2
  • Akumulátor: Li-Ion
  • Kapacita akumulátora [Ah]: 2,0
  • Systém akumulátorov: M4
  • Typ batérií/akumulátorov: Li-Ion
  • Dodanie: v kartónovej škatuli
  • Hmotnosť [kg]: 0,1
  • Variant produktu: M4 B2
  • Napätie [V]: 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky