Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 MB12

Prekės Nr.: 073814 MB12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
551 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M12B2
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka 12V Milwaukee
Vieno akumuliatoriaus svoris 217 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Gamintojo numeris 4932430064

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriaus technologija.
  • Tinka profesionalams.
  • LED akumuliatoriaus įkrovos rodmuo, bet kada paspaudus mygtuką, informuoja apie esamą įkrovos lygį.
  • Be problemų veikia iki –20 °C.

Pastaba:

Naudojant Milwaukee M18 prietaisus, kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis, rekomenduojama naudoti MB18-CR akumuliatorių.