Sistem Li-Ion M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Tip acumulator: MB12

Cod articol.: 073814 MB12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Greutate per acumulator 217 g
Serie REDLITHIUM™
Denumirea producătorului M12B2
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 12V Milwaukee
Interfaţă Încărcare fără cablu
Greutate 0,2 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Număr producător 4932430064
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Descriere:

  • Sistem de operare inteligent: Sistem electronic REDLINK™
  • Protecţie la suprasarcină - Previne deteriorarea accidentală a acumulatorului
  • Sistemul de management al temperaturii - menţine bateria în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă
  • Monitorizarea celulelor individuale - Asigură încărcarea şi descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă
  • Protecţie la descărcare profundă - previne deteriorarea celulelor ca urmare a descărcării profunde
  • Autonomie de până la 2 ori mai mare*, performanță cu 20% mai mare*, capacitate de încărcare de până la 2 ori mai mare*
  • În comparaţie cu alte tehnologii Li-Ion şi/sau cu tehnologii anterioare MILWAUKEE® pentru acumulatoare
  • Rezultatele depind de tensiune, sculă şi utilizare
  • Cadru sudat integrat
  • Separator
  • Cauciuc pentru protecție împotriva șocurilor și vibrațiilor

Caracteristică:

  • Acumulator inclus în pachetul livrat: 1 x M12 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M12
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 0,2
  • Variantă produs: M12 B2
  • Tensiune [V]: 12

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului 073816 MB18-CR.