{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Pepravný kufrík | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | AEG typ AS 18 V | |
| Označenie výrobcu | BSB 18SBL2-202C | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový | |
| maximálny krútiaci moment mäkký | 32 Nm | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 65 Nm | |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 1 750 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
| maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | <2,5 m/s2 | |
| Hmotnosť | 1,4 kg | |
| typické použitie | Heavy Duty | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
| Číslo položky | 070229 BSB18SBL22 | |
| EAN/GTIN | 4058546403430 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |