Slagskruvdragare, batteridriven slagskruvdragare

Article no.: 070229 BSB18SBL22
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG Typ AS 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG Typ AS 18 V
tillverkarens beteckning BSB 18SBL2-202C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 32 Nm
maximalt vridmoment hårt 65 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 750 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1,4 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
  • Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
Sub-Compact borrskruvdragare för bästa användarproduktivitet och ergonomi. Lämplig för användning i trånga utrymmen.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073841 – nr 073848.