Aparafusadora de impacto Aparafusadora de impacto sem fio

N.º do artigo: 070229 BSB18SBL22
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: AEG tipo AS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão AEG tipo AS 18 V
Designação do fabricante BSB 18SBL2-202C
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Sem escovas
binário máximo suave 32 Nm
binário máximo duro 65 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 450 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 1.750 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 40 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 13 mm
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão <2,5 m/s2
Peso 1,4 kg
utilização típica Heavy Duty
Tipo de produto Berbequim aparafusador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 070229 BSB18SBL22
EAN/GTIN 4058546403430
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com motor sem escovas.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
  • Transmissão toda em metal de 2 velocidades com mecanismo de impacto ativável para perfurar em metal, pedra e alvenaria.
  • Ajuste de binário de vários níveis e bucha amovível.
Berbequim aparafusador Sub-Compact, para máxima produtividade do utilizador e ergonomia. Adequado para utilizar em espaços confinados.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073841 – n.º 073848.