Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 070229 BSB18SBL22
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Denominación del fabricante BSB 18SBL2-202C
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 65 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.750 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor <2,5 m/s2
Peso 1,4 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería, 2 marchas, con motor sin escobillas.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
  • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
Controladores de perforación subcompactos, para la máxima productividad y ergonomía del usuario. Adecuado para el uso en espacios estrechos.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073841 – n.° 073848.