{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
| Valmistajamerkintä | BSB 18SBL2-202C | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
| akun jännite | 18 V | |
| Moottorin rakenne | Harjaton | |
| enimmäisvääntömomentti pehmeä | 32 Nm | |
| enimmäisvääntömomentti kova | 65 Nm | |
| enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 750 min-1 | |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
| Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
| kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
| kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
| Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | <2,5 m/s2 | |
| Paino | 1,4 kg | |
| Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
| Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
| Tuotekoodi | 070229 BSB18SBL22 | |
| EAN / GTIN | 4058546403430 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |