Vysavač na mokré / suché vysávání 25 l fc

Č. pol.: 0601979103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601979103
EAN/GTIN 3165140260510
Číslo výrobcu 0601979103
Číslo L L00590 335

Popis

Popis:

  • vysavač na mokré / suché vysávání GAS 25 L SFC, GAS 25 L SFC Professional je kompaktní a mobilní kabelový vysavač třídy prachu L společnosti Bosch, ideální pro mokré a suché aplikace
  • Poloautomatický systém čištění filtru usnadňuje údržbu
  • Pro svou spolehlivou ochranu uživatele v souladu s normou EU byl udělen certifikát odsávání prachu třídy L
  • Jeho extrémně kompaktní konstrukce usnadňuje přepravu a nakládání
  • Tento mobilní vysavač je vhodný pro mokré a suché vysávání

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 4300 cm²
  • Hmotnost: 12,7 kg
  • Max. Příkon: 1200 W
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 61 l/s
  • Max. Negativní tlak (turbína): 248 mbar
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Kolečka, počet: 4
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Třída prachu vysavače na mokré/suché vysávání: L
  • Rozměry nářadí (šířka): 430 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 560 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 400 mm

Rozsah dodávky:

  • Hrubá hubice na nečistoty, Ø 35 mm
  • Kloubová hubice, Ø 35 mm
  • Hadice 3 m, Ø 35 mm
  • Sada podlahových hubic, Ø 35 mm
  • Papírový sáček
  • 1 x polyesterový filtr
  • Ovládací rukojeť
  • 2 x sací trubice, délka 0,5 m, Ø 35 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo