Aspirator umed / uscat GAS 25 L sfc

Cod articol: 0601979103
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Netzbetrieben
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601979103
EAN / GTIN 3165140260510
Număr producător 0601979103
L-Număr L00590 335

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed / uscat GAS 25 L SFC, GAS 25 L SFC Professional este aspirator-ul compact și mobil cu fir Bosch din clasa L de praf, ideal pentru aplicații umede și uscate
  • Sistemul său de curățare a filtrului semi-automat facilitează întreținerea
  • Pentru o protecție fiabilă a utilizatorului în conformitate cu standardul UE, i s-a acordat certificatul de aspirare pentru clasa de praf L
  • Designul său extrem de compact îl face ușor de transportat și încărcat
  • Acest aspirator mobil este potrivit pentru aspirarea umedă și uscată

Caracteristică:

  • Suprafață de filtrare: 4300 cm²
  • Greutate: 12,7 kg
  • Max. Putere de intrare: 1200 W
  • Putere maximă. Viteza fluxului de aer (turbină): 61 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 248 mbar
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Roți, număr: 4
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Clasa de praf aspirator umed/uscat: L
  • Dimensiune (lățime): 430 mm
  • Dimensiune (înălțime): 560 mm
  • Dimensiune (lungime): 400 mm

Livrare:

  • Bucșă pentru murdărie grosieră, 35 mm Ø
  • Bucșă de îmbinare, 35 mm Ø
  • Furtun de 3 m, Ø 35 mm
  • Set de duze pentru podea, 35 mm Ø
  • Sac de hârtie
  • 1 x filtru din poliester
  • Mâner de control al aerului
  • 2 x tub de aspirație, lungime 0,5 m, Ø 35 mm

Produse potrivite

Accesorii