• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GAS aspirador en seco / en húmedo 25 l sfc

Número de artículo: 0601979103
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
Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601979103
EAN / GTIN 3165140260510
Número del fabricante 0601979103
Número L L00590 335

Descripción

Descripción:

  • aspirador en seco / en húmedo GAS 25 L SFC, EL GAS 25 L SFC Professional es el aspirador de polvo compacto y móvil de clase L con cable de polvo de Bosch, ideal para aplicaciones húmedas y secas
  • Su sistema semiautomático de limpieza de filtros facilita el mantenimiento
  • Por su fiable protección para el usuario de acuerdo con la norma de la UE, se le ha otorgado el certificado de succión de la clase de polvo L
  • Su diseño extremadamente compacto facilita el transporte y la carga
  • Este aspirador móvil es adecuado para aspirar en seco y en húmedo

Característica:

  • Superficie del filtro: 4300 cm²
  • Peso: 12,7 kg
  • Máx. Potencia de entrada: 1200 W
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 61 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 248 mbar
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Ruedas, número: 4
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Clase de polvo aspirador húmedo/seco: L
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 430 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 560 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 400 mm

Volumen de suministro:

  • Boquilla para suciedad gruesa, 35 mm Ø
  • Boquilla conjunta, 35 mm Ø
  • Manguera 3 m, Ø 35 mm
  • Juego de boquillas para suelo, 35 mm Ø
  • Bolsa de papel
  • 1 x filtro de poliéster
  • Mango de control de aire
  • 2 x tubo de aspiración, longitud 0,5 m, Ø 35 mm

Productos adecuados

Accesorios