aspirateur eau / poussières GAZ 25 L sfc

Réf.: 0601979103
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601979103
EAN / GTIN 3165140260510
Réf. fabricant 0601979103
Article hors catalogue L00590 335

Description

Description:

  • aspirateur eau / poussières GAZ 25 L SFC, LE GAZ 25 L SFC Professional est le aspirateur câblé compact et mobile de classe de poussière L de Bosch, idéal pour les applications humides et sèches
  • Son système de nettoyage de filtre semi-automatique facilite l'entretien
  • Pour sa protection fiable de l'utilisateur conformément à la norme européenne, il a reçu le certificat d'aspiration de la classe de poussière L
  • Sa conception extrêmement compacte facilite le transport et le chargement
  • Cet aspirateur mobile est adapté à l'aspiration à sec ou à l'eau

Caractéristique(s):

  • Surface de filtration : 4300 cm²
  • Poids : 12.7 kg
  • Max. Puissance d'entrée : 1200 W
  • Max. Vitesse du flux d'air (turbine) : 61 l/s
  • Max. Dépression (turbine) : 248 mbar
  • Puissance d'entrée nominale : 1200 W
  • Roues, nombre : 4
  • Tension, électrique : 230 V
  • Classe de poussière aspirateur eau/sec : L
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 430 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 560 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 400 mm

Livraison:

  • Buse pour grosses saletés, 35 mm Ø
  • Buse pour fentes, 35 mm Ø
  • Tuyau de 3 m, Ø 35 mm
  • Set de buses pour sol, 35 mm Ø
  • Sac en papier
  • 1 x filtre en polyester
  • Poignée de réglage de l'air
  • 2 x tuyau d'aspiration, longueur 0,5 m, Ø 35 mm

Produits adaptés

Accessoires