aspiratore solidi / liquidi GAS 25 l sfc

Codice art.: 0601979103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Netzbetrieben
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601979103
EAN / GTIN 3165140260510
Codice del produttore 0601979103
Numero-L L00590 335

Descrizione

Descrizione:

  • aspiratore solidi / liquidi GAS 25 L SFC, GAS 25 L SFC Professional è il aspirapolvere cablato compatto e mobile di classe L di polveri di Bosch, ideale per applicazioni in ambienti asciutti e bagnati
  • Il sistema di pulizia del filtro semiautomatico semplifica la manutenzione
  • Per la sua affidabile protezione dell'utente in conformità allo standard UE, è stato premiato con il certificato di aspirazione della classe di polveri L
  • Il suo design estremamente compatto lo rende facile da trasportare e caricare
  • Questo aspirapolvere mobile è adatto per l'aspirazione a secco e a umido

Proprietà:

  • Area filtrante: 4300 cm²
  • Peso: 12,7 kg
  • Massimo. Potenza d'ingresso: 1200 W
  • Massima potenza Velocità del flusso d'aria (turbina): 61 l/s
  • Velocità massima del flusso d'aria (turbina): 61 l/s
  • . Pressione negativa (turbina): 248 mbar
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Ruote, numero: 4
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Classe di polvere dell'aspirapolvere a umido/secco: L
  • Dimensioni utensili (larghezza): 430 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 560 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 400 mm

Fornitura:

  • Pozzetto per sporco grossolano, Ø 35 mm
  • Pozzetto per giunti, Ø 35 mm
  • Tubo 3 m, Ø 35 mm
  • Set di bocchette per pavimenti, Ø 35 mm
  • Borsa di carta
  • 1 x filtro in poliestere
  • Maniglia di controllo dell'aria
  • 2 x tubo di aspirazione, lunghezza 0,5 m, Ø 35 mm

Prodotti correlati

Accessori