Nat-/droogzuiger-GAS 25 l sfc

Artikelnummer: 0601979103
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
Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601979103
EAN/GTIN 3165140260510
Nummer fabrikant 0601979103
L-nummer L00590 335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nat-/droogzuiger GAS 25 L SFC, DE GAS 25 L SFC Professional, is Bosch's compacte en mobiele bedrade stofzuiger van stofklasse L, ideaal voor natte en droge toepassingen
  • Het semi-automatische filterreinigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig

Kenmerk:

  • Filteroppervlak: 4300 cm²
  • Gewicht: 12,7 kg
  • Max. Ingangsvermogen: 1200 W
  • Max. Luchtstroomsnelheid (turbine): 61 l/s
  • Max. Negatieve druk (turbine): 248 mbar
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Wielen, aantal: 4
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Stoffenklasse nat/droogzuiger: L
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 430 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 560 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 400 mm

Levering:

  • Groot vuil mondstuk, Ø 35 mm
  • Gemeenschappelijk mondstuk, Ø 35 mm
  • Slang 3 m, Ø 35 mm
  • Vloer mondstuk set, Ø 35 mm
  • Papierzak
  • 1 x polyester filter
  • Lucht controle handvat
  • 2 x zuigbuis, lengte 0,5 m, Ø 35 mm

Geschikte producten

Accessoires