Úhlová bruska GWX 9-125 s, zámek X s přídavnou rukojetí a ochranným krytem, v krabici

Č. pol.: 06017B2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06017B2000
EAN/GTIN 3165140962568
Číslo výrobcu 06017B2000
Číslo L P07350 GWX9-125S

Popis

Popis:

  • úhlové brusky s X-LOCK GWX 9-125 s, malý kabelový úhlové brusky GWX 9-125 s PROFESSIONAL s X-LOCK nabízí vynikající vedení nástroje a lepší výkon v kategorii 900 wattů
  • Výkonný motor o příkonu 900 W umožňuje rychlý průběh práce
  • Tento malý úhlové brusky je vybaven systémem X-LOCK bezklíčového ovládání, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu ovládacích nástrojů
  • Předvolba rychlosti navíc zajišťuje dokonalé pracovní výsledky pro širokou škálu materiálů a širokou škálu příslušenství
  • Tento nástroj je určen pro řezání a broušení kovu, dlaždic a cihel
  • Je kompatibilní se systémem GDE 125 EA-T Professional pro odsávání prachu
  • GWX 9-125 s Professional má také ochranný kryt a ochranu proti opětovnému spuštění

Charakteristika:

  • Příkon: 450 W
  • Hmotnost: 2,1 kg
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 125 mm
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11000 min-1
  • Nominální příkon: 900 W
  • Spínač: Aretační spínač
  • Rozměr kotouče: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 6. 0 m/s²
  • Emisní hodnota vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 6,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Kupířový kartáč, Ø: 75 mm
  • Bezpečnost K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Bezpečnost K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 73 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 100 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 280 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Ochranný kryt
  • Karton