Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK mit Zusatzgriff und Schutzhaube, im Karton

Artikel-Nr.: 06017B2000
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
Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017B2000
EAN / GTIN 3165140962568
Herstellernummer 06017B2000
L-Nummer P07350 GWX9-125S

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 9-125 S, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 9-125 S Professional mit X-LOCK bietet überlegene Werkzeugführung bei verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie
  • Der leistungsstarke 900-Watt-Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt
  • Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge
  • Ferner sorgt die Drehzahlvorwahl bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für perfekte Arbeitsergebnisse
  • Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert
  • Er ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T Professional
  • Der GWX 9-125 S Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 450 W
  • Gewicht: 2.1 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 900 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 6.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 73 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 100 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 280 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • Schutzhaube
    • Karton