GWX 9-125 S, X-LOCK sarokcsiszoló, kiegészítő fogantyúval és védőfedéllel, kartondobozban

Cikkszám: 06017B2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK System
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017B2000
EAN / GTIN 3165140962568
Gyártó száma 06017B2000
L-szám P07350 GWX9-125S

Leírás

Leírás:

  • Sarokcsiszoló X-LOCK-kal GWX 9-125 S, A vezetékes kis sarokcsiszoló GWX 9-125 S Professional X-LOCK-kal kiváló szerszámvezetést és jobb teljesítményt kínál a 900 wattos kategóriában
  • Az erőteljes 900 wattos motor gyors munkavégzést tesz lehetővé
  • Ez a kis sarokcsiszoló az X-LOCK kulcs nélküli kattintási rendszerrel van felszerelve a betétes szerszámok gyors és kényelmes cseréjéhez
  • A sebesség előválasztás továbbá tökéletes munkaeredményeket biztosít a legkülönbözőbb anyagok és a tartozékok széles választékával
  • Ezt a szerszámot fém, csempe és falazókövek vágására és csiszolására tervezték
  • Kompatibilis a GDE 125 EA-T Professional porelszívó rendszerrel
  • A GWX 9-125 S Professional motorháztetővel és újraindítás elleni védelemmel is rendelkezik
  • Kiegészítő fogantyú; védőfedél; kartondoboz

Jellemző:

  • Teljesítmény: 450 W
  • Súly: 2,1 kg
  • Gumi csiszolótárcsa, Ø: 125 mm
  • Nélküli fordulatszám: 2800 - 11000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 900 W
  • Kapcsoló: reteszelő kapcsoló
  • Tárcsa Ø: 125 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 6. 73 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 100 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 280 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Védőfedél
  • Karton