smerigliatrice angolare GWX 9-125 S, X-LOCK con maniglia aggiuntiva e coperchio protettivo, in scatola

Codice art.: 06017B2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie X-LOCK System
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06017B2000
EAN / GTIN 3165140962568
Codice del produttore 06017B2000
Numero-L P07350 GWX9-125S

Descrizione

Descrizione:

  • smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 9-125 S, il piccolo smerigliatrice angolare cablato GWX 9-125 S PROFESSIONALE con X-LOCK offre una guida utensile superiore e migliori prestazioni nella categoria da 900 watt
  • Il potente motore da 900 watt consente un rapido avanzamento del lavoro
  • Questo piccolo smerigliatrice angolare è dotato del sistema di blocco a X senza chiave, che consente di cambiare rapidamente e facilmente gli strumenti di comando
  • Inoltre, la preselezione della velocità garantisce risultati di lavoro perfetti per un'ampia gamma di materiali e con un'ampia gamma di accessori
  • Questo utensile è progettato per il taglio e la smerigliatura di metalli, piastrelle e mattoni
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional
  • Il GWX 9-125 S Professional è dotato anche di un cappuccio protettivo e di una protezione contro il riavvio

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 450 W
  • Peso: 2,1 kg
  • Dischi in gomma, Ø: 125 mm
  • Velocità a vuoto: 2800 - 11000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 900 W
  • Interruttore: Interruttore di blocco
  • Dischi Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 6,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Campo di tensione: 220 - 240 V
  • Spazzola a tazza, Ø: 75 mm
  • Insicurezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 73 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 100 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 280 mm

Fornitura:

  • Maniglia aggiuntiva
  • Coperchio protettivo
  • Cartone