meuleuse d'angle GWX 9-125 S, verrou en X avec poignée supplémentaire et couvercle de protection, dans une boîte

Réf.: 06017B2000
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
Série X-LOCK System
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017B2000
EAN / GTIN 3165140962568
Réf. fabricant 06017B2000
Article hors catalogue P07350 GWX9-125S

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle avec X-LOCK GWX 9-125 S, le petit Meuleuse d'angle GWX 9-125 S PROFESSIONNEL filaire avec X-LOCK offre un guidage d'outil supérieur et des performances améliorées dans la catégorie 900 watts
  • Le puissant moteur de 900 W permet une progression rapide du travail
  • Ce petit Meuleuse d'angle est équipé du système de verrouillage sans clé X-LOCK, qui permet de changer rapidement et facilement les outils d'exploitation
  • En outre, la présélection de la vitesse garantit des résultats de travail parfaits pour une large gamme de matériaux et avec une large gamme d'accessoires
  • Cet outil est conçu pour couper et meuler du métal, des carreaux et des briques
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional
  • Le GWX 9-125 S Professional est également doté d'un capot de protection et d'une protection contre le redémarrage

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 450 W
  • Poids : 2.1 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11000 min-1
  • Puissance d'entrée nominale : 900 W
  • Commutateur : commutateur d'arrêt
  • Ø du disque : 125 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 6. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 6.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 73 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 100 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 280 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Capot de protection
  • Carton