Haakse slijper GWX 9-125 S, X-LOCK met extra handgreep en beschermkap, in doos

Artikelnummer: 06017B2000
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
Serie X-LOCK System
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06017B2000
EAN/GTIN 3165140962568
Nummer fabrikant 06017B2000
L-nummer P07350 GWX9-125S

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper met X-LOCK GWX 9-125 S, De GWX 9-125 S Professionele kleine haakse slijper met snoer en X-LOCK biedt superieure gereedschapgeleiding met verbeterde prestaties in de 900-watt categorie
  • De krachtige 900-watt motor zorgt voor een snelle werkvoortgang
  • Deze kleine haakse slijper is uitgerust met de sleutelloze klik- X-LOCK systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van gereedschap
  • Verder zorgt de toerentalvoorkeuze voor perfecte werkresultaten voor een breed scala aan materialen en met een uitgebreid assortiment accessoires
  • Dit gereedschap is ontworpen voor het snijden en slijpen van metaal, tegels en metselblokken
  • Het is compatibel met de GDE 125 EA-T Professionele stofzuiger
  • De GWX 9-125 S Professional heeft ook een beschermkap en herstartbescherming

Kenmerk:

  • Vermogen: 450 W
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Rubberen slijpschijf, Ø: 125 mm
  • Nullast toerental: 2800 - 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 900 W
  • Schakelaar: vergrendelingsschakelaar
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 6,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Voltagebereik: 220 - 240 V
  • Kopborstel, Ø: 75 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 73 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 100 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 280 mm

Levering:

  • Extra handvat
  • Beschermhoes
  • Karton