Sada baterií 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Č. pol.: 1600A02A2T
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02A2T
EAN/GTIN 4059952638935
Číslo výrobcu 1600A02A2T
Číslo L L00590 1597

Popis

Popis:

  • Sada baterií 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah
  • Jedná se o kombinaci kompaktního a lehkého akumulátoru ProCORE18V 4,0Ah a výkonného akumulátoru ProCORE18V 8,0Ah pro výkon šňůrového nářadí s příkonem 1 800 W
  • Naše nejnovější technologie článků s 21700 články a inteligentní správa baterie zaručují o 87 % vyšší výkon než u běžné baterie a technologie COOLPACK 2.0 této baterie zajišťuje delší životnost a dobu provozu díky vynikajícímu tepelnému managementu
  • Akumulátory ProCORE18V 4,0 Ah a 8,0 Ah jsou vybaveny indikátorem úrovně nabití s vysokým rozlišením a 5 LED diodami
  • Všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novým i stávajícím profesionálním nářadím Bosch stejné voltové třídy od roku 2008
  • L-BOXX 136 se speciálně vyvinutou robustní vložkou nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému Bosch Mobility
  • Optimalizovaný zacvakávací mechanismus L-BOXX umožňuje snadné otevírání naskládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, nástrojových vložek a systému vybavení vozidla Sortimo zajišťuje naprostou flexibilitu
  • Součástí dodávky: 2x baterie ProCORE18V 8,0 Ah , 4x baterie ProCORE 18V 4,0 Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

Charakteristika:

  • Objem: 23,827 dm3
  • Celková hmotnost: 6,1 kg
  • Čistá hmotnost: 4,2 kg
  • Šířka kóty: 357 mm
  • Rozměr výšky: 151 mm
  • Délka kóty: 442 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah
  • 4 x baterie ProCORE 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady