Jednoduché pravítko, chromit, s úkosem, 500 mm

Č. pol.: 0455428
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0455428
EAN/GTIN 4029713026875
Číslo výrobcu 0455428
Číslo L L40510 2529

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm

Popis:

Ocelové pravítko s fazetou, s měřítkem v mm. Vyrobeno ze speciální oceli, matně chromované. Stupnice začíná na předním okraji, 1 ochranný kryt končí 10 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 500 mm

Norma:

Factory standard