Rechte rand met vellingkant, k.k. met mm.helling 500mm

Artikelnummer: 0455428
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0455428
EAN/GTIN 4029713026875
Nummer fabrikant 0455428
L-nummer L40510 2529

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • Satijnchroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Schaal met schaalverdeling begint direct aan het einde van de regel, het andere uiteinde heeft een beschermend uiteinde van 10 mm

Omschrijving:

Stalen liniaal met facet, met mm-schaalverdeling. Gemaakt van speciaal staal, mat verchroomd. Schaal begin bij voorrand, 1 wachter einde 10 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Lengte: 500 mm

Norm:

Factory standard