• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfaches Lineal, chrom., mit Facette mit Tlg., 500 mm

Artikel-Nr.: 0455428
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0455428
EAN / GTIN 4029713026875
Herstellernummer 0455428
L-Nummer L40510 2529

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende

Beschreibung:

Stahllineal mit Facette, mit mm-Skalierung. Aus Spezialstahl, mattverchromt. Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 500 mm

Norm:

Factory standard