Règle simple, chromée mate, avec biseau, avec graduation, acier 500 mm

Réf.: 0455428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0455428
EAN / GTIN 4029713026875
Réf. fabricant 0455428
Article hors catalogue L40510 2529

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • L'échelle graduée commence directement à la fin de la règle, l'autre extrémité a une extrémité de protection de 10 mm

Description:

Règle en acier avec facette, avec graduation en mm. Fabriqué en acier spécial, chromé mat. Début de l'échelle au bord avant, 1 garde fin 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 500 mm

Norme:

Factory standard