Enostavno ravnilo, kromit, s poševnim robom, 500 mm

Št. art.: 0455428
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0455428
EAN/GTIN 4029713026875
Številka proizvajalca 0455428
L-število L40510 2529

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Stopnjevana lestvica se začne neposredno na koncu pravila, drugi konec pa ima 10 mm zaščitni konec

Opis:

Jekleno ravnilo s faseto, z mm-merilom. Narejen je iz posebnega jekla, matirano kromiran. Lestvica se začne na sprednjem robu, 1 zaščitni konec 10 mm.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 500 mm

Standard:

Factory standard