LED baterka P7

Č. pol.: 081485 P7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu P7
Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Svetelný tok 450 lm
Svetelný tok Úroveň 2 40 lm
Trvanie osvetlenia 25 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 25 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Advanced Focus System (AFS) áno
Rapid Focus áno
Počet obsiahnutých batérií 4
Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3
Celková dĺžka 130 mm
⌀ hlavy 37 mm
Hmotnosť 175 g
Rozsah balenia s puzdrom na opasok áno
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081485 P7
EAN/GTIN 4058205009898
Číslo výrobcu 501046

Popis

Prevedenie:

Séria High Performance od LED LENSER na univerzálne použitie. S testom pádu z výšky 1 m.
Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED bateriek. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky kvalitnejšie vreckové lampy sú vybavené patentovaným systémom Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Systém Advanced Focus kombinuje objektív a reflektor, čím spája výhody oboch systémov. Výsledkom je vynikajúce zväzkovanie svetla v ohnisku, ako aj do značnej miery homogénny, rozostrený svetelný kužeľ. Vďaka tomu je AFS jedným z najlepších zaostrovacích systémov pre LED lampy na svete.
  • Rapid Focus
    Bežné zaostrovacie systémy s otočným mechanizmom sa zvyčajne musia ovládať oboma rukami. Na druhej strane funkcia Rapid Focus umožňuje rýchle nastavenie svetelného kužeľa jednou rukou.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie č. 081557 LR3.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka