{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet líšt | 5 Pár | |
Šírka | 10 mm | |
Výška | 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm | |
Druh produktu | Paralelné podložky |
Číslo položky | 366321 90 | |
EAN/GTIN | 4062406250492 |