{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baghete | 5 pereche | |
| Lungime | 90 mm | |
| Lăţime | 10 mm | |
| Lăţime toleranţă ± | 0,02 mm | |
| Înălţime | 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,01 mm | |
| Duritate (HRC) | 48 | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 366321 90 | |
| EAN / GTIN | 4062406250492 | |
| Număr producător | 366321 90 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |