{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lišt | 5 paar | |
| Délka | 90 mm | |
| Šířka | 10 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,02 mm | |
| Výška | 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Tvrdost (HRC) | 48 | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 366321 90 | |
| EAN / GTIN | 4062406250492 | |
| Číslo výrobce | 366321 90 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |