• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Parallelunterlagen-Set, Unterseite magnetisch, breit, Länge: 90mm

Artikel-Nr.: 366321 90
Rabatt
332,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 5 Paar
Länge 90 mm
Breite 10 mm
Breiten-Toleranz ± 0,02 mm
Höhe 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Härte (HRC) 48
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492
Herstellernummer 366321 90
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Genauigkeit: Höhentoleranz ± 0,01 mm; Breitentoleranz ± 0,02 mm.
Härte: 48 HRC.

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.
  • Reduzierung der Rüstzeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater