Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, široko 90 mm

Artikl br.: 366321 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj letvica 5 par
širina 10 mm
Visina 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492

Opis

Izvedba:

Točnost: Tolerancija visine ±0,01 mm, tolerancija širine ±0,02 mm.
Tvrdoća: 48 HRC.

Prednost:

  • Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.
  • Skraćivanje vremena namještanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi