Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, plati 90 mm

Prekės Nr.: 366321 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 5 pora
Plotis 10 mm
Aukštis 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492

Aprašymas

Modelis:

Tikslumas: aukščio tolerancija ± 0,01 mm, pločio tolerancija ± 0,02 mm.
Kietis: 48 HRC.

Privalumai:

  • Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apqatinėje dalyje.
  • Įrengimui nereikia daug laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys