Zestaw podkładek równoległych ze spodem magnetycznym, szerokie 90 mm

Nr art.: 366321 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba listew 5 para
szerokość 10 mm
wysokość 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492

Opis

Wykonanie:

Dokładność: tolerancja wysokości ±0,01 mm, tolerancja szerokości ±0,02 mm.
Twardość: 48 HRC.

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne