{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku čeľustí | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
Výška | 28 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
Hmotnosť | 10,8 kg | |
vhodné pre farebný kód | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Otočný tanier |
Číslo položky | 362015 125 | |
EAN/GTIN | 4045197315441 |