Otočný tanier 125

Č. pol.: 362015 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Výška 28 mm
Dĺžka odsadenia b 270 mm
b1 240 mm
Hmotnosť 10,8 kg
vhodné pre farebný kód HD-HOLEX
Druh produktu Otočný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362015 125
EAN/GTIN 4045197315441

Popis

Prevedenie:

  • Otočná platňa s pozdĺžnymi drážkami na presné a rýchle vyrovnanie upínača.
  • 360 dielikov (4×90°) dobre čitateľných na stupnici otočnej platne. Prostredníctvom upínacej drážky ľahká možnosť upevnenia na strojovom stole.

Vhodné pro:

Vysokotlakový zverák č. 362010.