{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Šírka drážky D | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | |
Dĺžka priehradky A | 20 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Rozsah upínania | 78 mm - 234 mm | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313232 2 | |
EAN/GTIN | 2050001929310 | |
Číslo výrobcu | 0139163 |