Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, ⌀ 250 mm, Tip: 2

Št. art.: 313232 2
Nastavi ceno 3 kosi (138,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 3 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za premer vpenjalne glave 250 mm
Z vodilno lamelo da
Širina prečke B1 20 mm
Z utorom da
Širina utora B2 12 mm
Vrsta pritrditve vijačenje
Medsebojna razdalja med izvrtinami A1 40 mm
Vsebina 3 kos
Vrsta izdelka čeljust za stružno glavo
Material jeklo
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313232 2
EAN/GTIN 2050001929310
Številka proizvajalca 0139163
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Opomba:

Območje vpenjanja se nanaša na art. 313115 – 313137. Globina vpenjalnega koraka je 25 mm.