Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla, ⌀ 250 mm, Typ: 2

Artiklové číslo: 313232 2
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 3448,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průměr soustružnického sklíčidla 250 mm
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 20 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 12 mm
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 40 mm
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Číslo výrobce 0139163
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Pro vnější upínání, nejvhodnější pro upínání surových dílů.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5, kalený.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

Rozsah upínání např. pro č. 313115 – 313137. Hloubka upínacího stupně 25 mm.