Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, za steznu glavu 2

Artikl br.: 313232 2
Postavite cijenu 3 Piece (142,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave ⌀ 250 mm
Širina utora D 12 mm
Razmak između provrta b 40 mm
Duljina kraka A 20 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Stezni raspon 78 mm - 234 mm
Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Broj proizvođača 0139163

Opis

Upotreba:

Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.
Za vanjsko tokarenje, idealno za predobrađene dijelove.

Materijal:

Visokokvalitetni proizvod od 16MnCr5, kaljeno.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

Stezno područje prikladno za br. 313115313137. Dubina stezanja 25 mm.