Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal, ⌀ 250 mm, Tip: 2

Cod articol.: 313232 2
Setați prețul 3 bucăți (139,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametrul mandrinei 250 mm
Cu bară de ghidare da
Lăţimea punţii B1 20 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 12 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 40 mm
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Număr producător 0139163
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru prinderea exterioară, recomandate pentru prinderea pieselor brute.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5, călit.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

Interval de prindere exemplar pentru Cod 313115 − 313137. Adâncimea treptei de strângere 25 mm.