Szczęki pazurowe, zestaw 3-elem., do uchwytów, ⌀ 250 mm, Typ: 2

Nr art.: 313232 2
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 694,93 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do uchwytów tokarskich o średnicy 250 mm
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 20 mm
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 12 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 40 mm
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Numer producenta 0139163
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania . Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do mocowania zewnętrznego, zwłaszcza do mocowania półfabrykatów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5 hartowanej.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

Wskazówka:

Zakres mocowania przykładowo dla nr 313115 − 313137. Głębokość stopnia mocowania 25 mm.