tepelný upínací tŕň s drážkami na chladiaci kanál 3

Č. pol.: 302364 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 3 mm
Upínač SK 40 A = 130
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
⌀ D2 12 mm
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Otvor Balluffchip Áno
otvor v chladiacom kanáli Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302364 3
EAN/GTIN 4067263014317

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • S 4 drážkami na chladiaci kanál na upínacom otvore.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Výhoda:

Vylepšené chladenie priamo na stopke nástroja. Uľahčuje zmenšovanie malých priemerov nástrojov.

Použitie:

Na upínanie fréz a vŕtačiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo