Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu fante pentru canale de răcire, SK 40 A = 130, ⌀ de prindere D1: 3mm

Cod articol.: 302364 3
Reducere
227,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 110,9 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. 3 mm
Diametru de prindere max. 3 mm
Lungime activă 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei 17 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală 198,4 mm
Înălţimea totală 17 mm
Lăţimea totală 17 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID Da
Răcirea internă este posibilă Da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317
Număr producător 302364 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Cu 4 fante pentru canale de răcire pe alezajul de prindere.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe tija de sculă. Facilitează micșorarea diametrelor mici ale sculei.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6. Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.