Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, SK 40 A = 130, Befogási ⌀D1: 3mm

Cikkszám: 302364 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó SK 40 A = 130
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
⌀ D2 12 mm
Külső ⌀ D 17 mm
Balluffchip furat igen
Hűtőcsatorna furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317
Gyártó száma 302364 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • 4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Előny:

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. Megkönnyíti a kis szerszámátmérők kiengedését.

Felhasználás:

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek