{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 3 mm | |
Upínač | SK 40 A = 130 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
otvor v chladiacom kanáli | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302364 3 | |
EAN/GTIN | 4067263014317 |